7000028203 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 60+
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000028203
Rubix:3898658
Hersteller:7000028203
EAN:50051141277405

Produktdetails : 7000028203 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 60+
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.
Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.
Stärken
• Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
• Für hohe Beanspruchung geeignet, z. B. Baustahlbearbeitung
• Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
• Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
• Für den Baustahlbereich
Anwendungen
Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schweißnahtentfernung und Finishen - leichtes Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 62,05 g |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Körnung | 60 |
| Anwendung | bearbeiten von schweißnähten |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | glasgewebe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
545,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
648,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage