Referenzen
Pferd Tools:CD 75 A-COOL 36
Rubix:1281758
Hersteller:42752703
EAN:4007220266441





Produktdetails : 42752703 SCHLEIFBLÄTTER CD 75 A-COOL 36
Für vielseitige Schleifarbeiten entwickelt, kombinieren die COMBIDISC® CD A-COOL Schleifscheiben von Pferd Tools hochwertiges Korund mit aktiven Additiven. Ziel ist eine effiziente Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe wie Edelstahl.
Eigenschaften:
Die COMBIDISC® CD A-COOL Schleifscheiben basieren auf einem Korund-Schleifmittel mit speziellen Wirkstoffen, die einen hohen Materialabtrag ermöglichen und gleichzeitig Hitzeentwicklung sowie Zusetzungen deutlich reduzieren. Diese Kombination gewährleistet ein gleichmäßiges und unterbrechungsfreies Arbeiten auf anspruchsvollen Materialien wie Edelstahl, Titanlegierungen und ausgewählten NE-Metallen.
Das COMBIDISC CD Befestigungssystem verfügt über einen Innengewinde-Schraubanschluss und ist kompatibel mit COMBIDISC Stütztellern aus Metall oder Kunststoff sowie mit gängigen Systemen wie PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On. Diese Konstruktion sorgt für einen sicheren Sitz der Schleifscheibe während der Bearbeitung und verhindert Verrutschen, Festkleben oder Ablösen. Der schnelle Werkzeugwechsel unterstützt effiziente Arbeitsabläufe und reduziert Stillstandzeiten.
In Kombination mit einem passenden Stützteller (separat erhältlich) können die Schleifscheiben auf verschiedenen Maschinen eingesetzt werden, darunter Winkelschleifer, Geradschleifer und flexible Wellenantriebe. Der vibrationsarme Lauf erhöht den Bedienkomfort, insbesondere bei längeren Einsätzen im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 50 mm, 75 mm
• Körnungen: 36, 60, 80
• Empfohlene Drehzahl (Ø 50 mm): 8.000 – 13.000 U/min
• Empfohlene Drehzahl (Ø 75 mm): 5.000 – 9.000 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Befestigungssystem: CD (Innengewinde-Schraubsystem)
• Verpackungseinheit: 100 Stück (Ø 50 mm), 50 Stück (Ø 75 mm)
Eigenschaften:
Die COMBIDISC® CD A-COOL Schleifscheiben basieren auf einem Korund-Schleifmittel mit speziellen Wirkstoffen, die einen hohen Materialabtrag ermöglichen und gleichzeitig Hitzeentwicklung sowie Zusetzungen deutlich reduzieren. Diese Kombination gewährleistet ein gleichmäßiges und unterbrechungsfreies Arbeiten auf anspruchsvollen Materialien wie Edelstahl, Titanlegierungen und ausgewählten NE-Metallen.
Das COMBIDISC CD Befestigungssystem verfügt über einen Innengewinde-Schraubanschluss und ist kompatibel mit COMBIDISC Stütztellern aus Metall oder Kunststoff sowie mit gängigen Systemen wie PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On. Diese Konstruktion sorgt für einen sicheren Sitz der Schleifscheibe während der Bearbeitung und verhindert Verrutschen, Festkleben oder Ablösen. Der schnelle Werkzeugwechsel unterstützt effiziente Arbeitsabläufe und reduziert Stillstandzeiten.
In Kombination mit einem passenden Stützteller (separat erhältlich) können die Schleifscheiben auf verschiedenen Maschinen eingesetzt werden, darunter Winkelschleifer, Geradschleifer und flexible Wellenantriebe. Der vibrationsarme Lauf erhöht den Bedienkomfort, insbesondere bei längeren Einsätzen im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 50 mm, 75 mm
• Körnungen: 36, 60, 80
• Empfohlene Drehzahl (Ø 50 mm): 8.000 – 13.000 U/min
• Empfohlene Drehzahl (Ø 75 mm): 5.000 – 9.000 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Befestigungssystem: CD (Innengewinde-Schraubsystem)
• Verpackungseinheit: 100 Stück (Ø 50 mm), 50 Stück (Ø 75 mm)
Stärken
• Hoher Materialabtrag für effiziente Bearbeitung
• Reduzierte Wärmeentwicklung bei temperaturempfindlichen Werkstoffen wie Edelstahl
• Geringe Zusetzung des Schleifmittels
• Sicherer Halt dank verschraubtem Befestigungssystem
• Schneller Scheibenwechsel für produktive Arbeitsprozesse
• Vibrationsarmer Betrieb für erhöhten Anwenderkomfort
• Reduzierte Wärmeentwicklung bei temperaturempfindlichen Werkstoffen wie Edelstahl
• Geringe Zusetzung des Schleifmittels
• Sicherer Halt dank verschraubtem Befestigungssystem
• Schneller Scheibenwechsel für produktive Arbeitsprozesse
• Vibrationsarmer Betrieb für erhöhten Anwenderkomfort
Anwendungen
Die COMBIDISC® CD A-COOL Schleifscheiben eignen sich für Schleifen, Entgraten und Feinbearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen. Typische Einsatzmaterialien sind Edelstahl, gehärtete Stähle, Titanlegierungen, Bronze, Kupfer sowie faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK).
Sie ermöglichen vielseitige Anwendungen wie das Bearbeiten von Schweißnähten, Anfasen, Egalisieren von Oberflächen sowie abgestuftes Feinschleifen und Finishen. Eingesetzt werden sie in Branchen wie Metallverarbeitung, Maschinenbau, Instandhaltung und industrieller Fertigung – auf Maschinen wie Winkelschleifern, Geradschleifern, Spindeln oder flexiblen Wellenantrieben.
Sie ermöglichen vielseitige Anwendungen wie das Bearbeiten von Schweißnähten, Anfasen, Egalisieren von Oberflächen sowie abgestuftes Feinschleifen und Finishen. Eingesetzt werden sie in Branchen wie Metallverarbeitung, Maschinenbau, Instandhaltung und industrieller Fertigung – auf Maschinen wie Winkelschleifern, Geradschleifern, Spindeln oder flexiblen Wellenantrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
138,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
