7100099264 Fiberscheibe 782C, 100 mm x 16 mm, 36+
3M™ Fiberscheibe 782C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100099264
Rubix:3475064
Hersteller:7100099264
EAN:00076308897130




Dokumente
Produktdetails : 7100099264 Fiberscheibe 782C, 100 mm x 16 mm, 36+
Die 3M Fiberscheibe 782C ist für den schnellen Abtrag von Baustahl und Kohlenstoffstahl ausgelegt. Ihre geformten, kalibrierten Keramikkörner begünstigen einen anhaltenden Schnitt und einen gleichmäßigen Verschleiß bei Schleifarbeiten.
Eigenschaften:
Die Scheibe 3M™ 782C kombiniert geformte, kalibrierte Keramikkörner mit einem Träger aus Vulkanfiber und einer Kunstharzbindung. Die Körner weisen scharfe Kanten auf, die das Metall schneiden und sich nach und nach erneuern, wenn sie zersplittern. Diese Konstruktion begünstigt einen schnellen und dauerhaft anhaltenden Schnitt. Der starre Träger ist verschleiß- und reißfest. Er unterstützt außerdem die Erneuerung der Schleifkörner während des Einsatzes, vor allem bei mittlerem oder geringem Druck. Die Scheibe erfordert daher weniger Kraftaufwand, was das Schleifen erleichtert. Die Scheiben sind mit 3M Stütztellern und Naben kompatibel, welche separat erhältlich sind. Die Härte des Stütztellers kann an die auszuführende Arbeit angepasst werden.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: geformte und kalibrierte Keramikkörner
• Körnungen: 36+, 60+ und 80+
• Träger: Vulkanfiber
• Bindung: Kunstharz
• Farbe: Bordeaux
• Durchmesser: 115 mm, 125 mm und 180 mm
• Durchmesser der Mittelbohrung: 22 mm
• Maximale Drehzahl für Ø 115 mm: 13.200 min⁻¹
• Maximale Drehzahl für Ø 125 mm: 12.000 min⁻¹
• Maximale Drehzahl für Ø 180 mm: 8.500 min⁻¹
Eigenschaften:
Die Scheibe 3M™ 782C kombiniert geformte, kalibrierte Keramikkörner mit einem Träger aus Vulkanfiber und einer Kunstharzbindung. Die Körner weisen scharfe Kanten auf, die das Metall schneiden und sich nach und nach erneuern, wenn sie zersplittern. Diese Konstruktion begünstigt einen schnellen und dauerhaft anhaltenden Schnitt. Der starre Träger ist verschleiß- und reißfest. Er unterstützt außerdem die Erneuerung der Schleifkörner während des Einsatzes, vor allem bei mittlerem oder geringem Druck. Die Scheibe erfordert daher weniger Kraftaufwand, was das Schleifen erleichtert. Die Scheiben sind mit 3M Stütztellern und Naben kompatibel, welche separat erhältlich sind. Die Härte des Stütztellers kann an die auszuführende Arbeit angepasst werden.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: geformte und kalibrierte Keramikkörner
• Körnungen: 36+, 60+ und 80+
• Träger: Vulkanfiber
• Bindung: Kunstharz
• Farbe: Bordeaux
• Durchmesser: 115 mm, 125 mm und 180 mm
• Durchmesser der Mittelbohrung: 22 mm
• Maximale Drehzahl für Ø 115 mm: 13.200 min⁻¹
• Maximale Drehzahl für Ø 125 mm: 12.000 min⁻¹
• Maximale Drehzahl für Ø 180 mm: 8.500 min⁻¹
Stärken
• Schneller Schnitt: Die geformten, kalibrierten Keramikkörner weisen scharfe Kanten auf, die das Material effizient abtragen
• Verlängerte Nutzungsdauer: Die Körner verschleißen gleichmäßig und bleiben dank ihrer fortschreitenden Zersplitterung scharf
• Geringerer Kraftaufwand: Der Schnitt erfordert weniger Druck, was die Arbeit erleichtert
• Mechanische Festigkeit: Der Träger aus Vulkanfiber und die Kunstharzbindung begrenzen Verschleiß und Risse
• Verlängerte Nutzungsdauer: Die Körner verschleißen gleichmäßig und bleiben dank ihrer fortschreitenden Zersplitterung scharf
• Geringerer Kraftaufwand: Der Schnitt erfordert weniger Druck, was die Arbeit erleichtert
• Mechanische Festigkeit: Der Träger aus Vulkanfiber und die Kunstharzbindung begrenzen Verschleiß und Risse
Anwendungen
Dieses 3M Schleifmittel ist vorrangig für die Bearbeitung von Baustahl und Kohlenstoffstahl vorgesehen. Es wird mit einem Winkelschleifer für das Schweißnahtschleifen, Entgraten, Fasen, Abschrägen, die Endbearbeitung, das Verblenden und die Oberflächenkonditionierung eingesetzt. Seine Verwendung betrifft insbesondere Arbeiten in der Metallurgie und Metallbearbeitung, einschließlich des Schleifens mit hohem Anpressdruck. Die Wahl eines Stütztellers mit geeigneter Dichte ermöglicht es, die Intensität der Arbeit zu berücksichtigen, von leichten Arbeiten bis hin zu intensiveren Materialabtragsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | 36 |
| Anwendung | finishen |
| Schleifmittelart | keramik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
208,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage