9832720120 Schleifband Zirkonkorund 30x533mm K120

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:732611
Rubix:1855032
Hersteller:732611
EAN:4018875326114
9832720120 Schleifband Zirk.Kor. 30x 533mm K120 VSM

Produktdetails : 9832720120 Schleifband Zirkonkorund 30x533mm K120


Schleifband Zirkonkorund 30x533mm K120 VSM
Schleifgewebeband ZK713X, Zirkonkorund, Abmessung 30 x 533 mm ZK713X Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.

Technische Informationen


Attribute
Körnung120
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std