9831820080 Schleifband Korund 100x1000mm K80

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:702774
Rubix:1694607
Hersteller:702774
EAN:4018875027745
9831820080 Schleifband Korund 100x 1000mm K 80 VSM

Produktdetails : 9831820080 Schleifband Korund 100x1000mm K80


Schleifband Korund 702774100x1000mm K80 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 1000 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung80
Zolltarifcode68051000
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std