9829300060 Schleifband Korund 20x520mm K60

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:744631
Rubix:1855020
Hersteller:744631
EAN:4018875446317
9829300060 Schleifband Korund 20x 520mm K 60 VSM

Produktdetails : 9829300060 Schleifband Korund 20x520mm K60


Schleifband Korund 20x520mm K60 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 20 x 520 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung60
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage