9828400080 Schleifband Korund 12x520mm K80

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:702332
Rubix:1694632
Hersteller:702332
EAN:4018875023327
9828400080 Schleifband Korund 12 x 520mm K 80 VSM

Produktdetails : 9828400080 Schleifband Korund 12x520mm K80


Schleifband Korund 12x520mm K80 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 12 x 520 mm KK711T Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung80
Zolltarifcode68051000
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std