100191010 Schlauchverbindung 10 - 10 Pneufit

Schlauchverbindung 10 - 10 Pneufit

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:100191010
Rubix:304898
Hersteller:100191010
100191010 Schlauchverbindung 10 - 10 Pneufit

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1pipe ø10 mm (bore)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100191010 Schlauchverbindung 10 - 10 Pneufit


Schlauchverbindung 10 - 10 Pneufit
Schlauchverbindung 10 - 10 Pneufit

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1pipe ø10 mm (bore)
Profilgerade
Anschluss 2pipe ø10 mm (bore)
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode73079980
3,23 exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std