70- 90 W1 12MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:70- 90 W1 12MM
Rubix:2107
Hersteller:01367352080
EAN:4043171100823
70- 90 W1 12MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ70- 90 w1 12mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70- 90 W1 12MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ70- 90 w1 12mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
1,78 exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std