Referenzen
Spartex:734766
Rubix:3049849
EAN:3660338014581



Dokumente
Produktdetails : WN90000 7-9 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme
Material: verzinkter Stahl
Verwendung: Schnellmontagen, Druckluft, Sprühen, Landwirtschaft.
Verwendung: Schnellmontagen, Druckluft, Sprühen, Landwirtschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ohrklemmen |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 7 mm |
| Spannbereich, Maximum | 9 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.611,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
1.917,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
