• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.682)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    Befestigungs - / Schutzausstattung
    Befestigungen
    Schlauchklemme
    SCHL20-32/12 Schlauchschelle

    SCHL20-32/12 Schlauchschelle

    Schlauchschelle

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:SCHL20-32/12
    Rubix:307823
    brand logo

    Produktdetails : SCHL20-32/12 Schlauchschelle


    Schlauchschelle
    Schlauchschelle

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73269098
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,59 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,65 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9/9 S ZY W1 SchlauchschelleASA0X Asa0/1-Asb1 Aufb.Schr. M6X20WN90000 7-9 W1 VE 100 Zwei-Ohr-KlemmeLB 420 PP Leichtbauschelle6062019028 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Rostfrei , 19-28DIN3017 A 40-60/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb5560100008 Klemmschalen, 100X8mm, ALUTMC1VZX Ermeto Tm-C 1 Tragsch.Mutter Verz.1580 K-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 40-60 mm, 12 mm6202029031 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 29-31mm6100045051 PA-RI Schelle, Sorte 1, 1-teilig, Nr. 506060016025 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 16-25SP 5 M W3 Schweissplatte157 A-E 2-Ohr-Schl.klemme Stahl verz. Spannbereich 5-7 mm10- 16 W1 9MM ABA NOVA Aba-Nova Schelle vz
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap