6062019028 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Rostfrei , 19-28
Schneckengewindeschelle Typ ABA Rostfrei
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 19- 28
Rubix:498347
Hersteller:6062019028
EAN:4030477087187

Produktdetails : 6062019028 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Rostfrei , 19-28
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Rostfrei nach SMS 2298. Glatte Bandinnenseiten mit gebördelten Bandkanten. Hergestellt aus Edelstahl 1.4301-AISI 304. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | aba rostfrei |
| Spannbereich, Minimum | 19 mm |
| Spannbereich, Maximum | 28 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
