6060016025 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 16-25
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 16- 25
Rubix:105337
Hersteller:6060016025
EAN:4030477086838

Produktdetails : 6060016025 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 16-25
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
| Spannbereich, Maximum | 25 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
