Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM
Rubix:421915
Hersteller:5560100008
EAN:4030477030152




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 114 mm |
Produktdetails : 5560100008 Klemmschalen, 100X8mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1116 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Spannbereich, Minimum | 114 mm |
| Spannbereich, Maximum | 119 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,46 € exkl. MwSt.
/ Packung
62,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen