160-180 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt
Schlauchschelle mit Vollband aus Edelstahl - W2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734679
Rubix:3250084
EAN:3660338013805



Dokumente
Produktdetails : 160-180 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt
Norm: DIN 3017.1
Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.
Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 160 mm |
| Spannbereich, Maximum | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl w2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30.418,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
36.197,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage