32- 52 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl

Schlauchschelle mit Lochband, vollständig aus Edelstahl - W4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:734729
Rubix:3250047
EAN:3660338014222
32- 52 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Typlochband
Spannbereich, Minimum32 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 32- 52 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl


Norm: NFE 27851

Perfekter Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl 304.
Anwendung: alle Industriesektoren, Klempnerarbeiten usw.

Technische Informationen


Attribute
Typlochband
Spannbereich, Minimum32 mm
Spannbereich, Maximum52 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl w4
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38.064,50 exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
45.296,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage