8610700005 Schlauchaufro. SAR 8/9 TOP AIRCRAFT i 8mm a 12mm SL 9 m
Schlauchaufro.
Siehe technische InformationenReferenzen
Aircraft:8610700005
Rubix:3195618
Produktdetails : 8610700005 Schlauchaufro. SAR 8/9 TOP AIRCRAFT i 8mm a 12mm SL 9 m
Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP
Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
Starke Rücklauffedern aus Stahl
Schlauchmaterial: Polyurethan mit Gewebeeinlage
Anschlussgewinde 1/4" AG
Inklusive Schnellkupplung
Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich
Dieser Schlauchaufroller hat ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse und ist schwenkbar auf seiner schwenkbaren Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std