Referenzen
Facom:NM.3000FPB
Rubix:3670039
EAN:3662424049927


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 3390 N.m |
| Gewicht | 6,9 kg |
Produktdetails : NM.3000FPB Druckluft-Schlagschrauber 1Z Pistole
Der pneumatische Schlagschrauber NM.3000F von Facom kombiniert einen 1-Zoll-Antrieb mit einem Doppelhammer-Mechanismus für kraftvolles Anziehen und Lösen. Sein zweistufiger Abzug und sein Umschalter mit zwei Leistungsstufen ermöglichen eine progressive Steuerung in beiden Drehrichtungen.
Eigenschaften:
Der Doppelhammer-Mechanismus gewährleistet eine zuverlässige Übertragung der Schlagkraft beim Anziehen und Lösen. Der zweistufige Abzug bietet einen progressiven Leistungsanstieg, der nützlich ist, um das angewendete Drehmoment je nach Anwendung anzupassen. Der Einhand-Umschalter bietet zwei Leistungsstufen in beiden Drehrichtungen, was den schnellen Wechsel zwischen Anziehen und Lösen erleichtert.
Der umspritzte Gummigriff begrenzt die Übertragung von Vibrationen und schützt den Griff in kalten Umgebungen. Das Motorgehäuse verfügt über einen Gummischutz gegen Stöße und Verschleiß. Eine 360°-Drehung des Griffs ermöglicht die Anpassung der Arbeitsposition je nach Konfiguration der Werkstatt.
Die Steckschlüsselsicherung erfolgt durch Reibring und Stiftloch, um das Zubehörteil während der Verwendung zu sichern. Der Luftaustritt wird durch den Griff geleitet, was das Verspritzen von Druckluft in Richtung des Bedieners reduziert.
Spezifikationen:
• Antriebsvierkant: 1 Zoll, kurze Spindel
• Schlagzahl: 900 Schläge pro Minute
• Maximales Spitzendrehmoment: 3390 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min
• Luftverbrauch: 340 l/min
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Gewicht: 6,89 kg
• Abmessungen: 243,8 x 96,5 x 249 mm
• Druckluftanschluss: ½" NPT mit hohem Durchfluss
• Empfohlener Schlauch: 19 mm (¾ Zoll)
• Schalldruckpegel: 100,9 dB(A), Messunsicherheit k = 3
• Schallleistungspegel: 111,9 dB(A), Messunsicherheit k = 3
• C-bewerteter Schalldruckpegel: 125 dB(C), Messunsicherheit k = 3
• Vibrationspegel: 10,6 m/s², Messunsicherheit k = 1,55
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Diese europäische Richtlinie regelt die Konstruktion und Sicherheit von in der Europäischen Union in Verkehr gebrachten Maschinen
• EN ISO 11148-6:2012: Diese Norm legt die spezifischen Sicherheitsanforderungen für pneumatische Schlagschrauber und Impulsschrauber fest
• EN ISO 12100:2010: Diese Norm legt die allgemeinen Gestaltungsleitsätze für die Risikobeurteilung und Risikominderung bei Maschinen fest
• EN ISO 15744:2008: Diese Norm legt das Prüfverfahren zur Messung des von handgehaltenen nicht elektrisch betriebenen Maschinen emittierten Geräuschs fest
• EN ISO 28927-2:2009: Diese Norm legt die Prüfverfahren zur Bewertung der Vibrationsemissionen von handgehaltenen motorbetriebenen Maschinen fest, insbesondere von Schlagschraubern und Schlagschraubendrehern
Eigenschaften:
Der Doppelhammer-Mechanismus gewährleistet eine zuverlässige Übertragung der Schlagkraft beim Anziehen und Lösen. Der zweistufige Abzug bietet einen progressiven Leistungsanstieg, der nützlich ist, um das angewendete Drehmoment je nach Anwendung anzupassen. Der Einhand-Umschalter bietet zwei Leistungsstufen in beiden Drehrichtungen, was den schnellen Wechsel zwischen Anziehen und Lösen erleichtert.
Der umspritzte Gummigriff begrenzt die Übertragung von Vibrationen und schützt den Griff in kalten Umgebungen. Das Motorgehäuse verfügt über einen Gummischutz gegen Stöße und Verschleiß. Eine 360°-Drehung des Griffs ermöglicht die Anpassung der Arbeitsposition je nach Konfiguration der Werkstatt.
Die Steckschlüsselsicherung erfolgt durch Reibring und Stiftloch, um das Zubehörteil während der Verwendung zu sichern. Der Luftaustritt wird durch den Griff geleitet, was das Verspritzen von Druckluft in Richtung des Bedieners reduziert.
Spezifikationen:
• Antriebsvierkant: 1 Zoll, kurze Spindel
• Schlagzahl: 900 Schläge pro Minute
• Maximales Spitzendrehmoment: 3390 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min
• Luftverbrauch: 340 l/min
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Gewicht: 6,89 kg
• Abmessungen: 243,8 x 96,5 x 249 mm
• Druckluftanschluss: ½" NPT mit hohem Durchfluss
• Empfohlener Schlauch: 19 mm (¾ Zoll)
• Schalldruckpegel: 100,9 dB(A), Messunsicherheit k = 3
• Schallleistungspegel: 111,9 dB(A), Messunsicherheit k = 3
• C-bewerteter Schalldruckpegel: 125 dB(C), Messunsicherheit k = 3
• Vibrationspegel: 10,6 m/s², Messunsicherheit k = 1,55
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Diese europäische Richtlinie regelt die Konstruktion und Sicherheit von in der Europäischen Union in Verkehr gebrachten Maschinen
• EN ISO 11148-6:2012: Diese Norm legt die spezifischen Sicherheitsanforderungen für pneumatische Schlagschrauber und Impulsschrauber fest
• EN ISO 12100:2010: Diese Norm legt die allgemeinen Gestaltungsleitsätze für die Risikobeurteilung und Risikominderung bei Maschinen fest
• EN ISO 15744:2008: Diese Norm legt das Prüfverfahren zur Messung des von handgehaltenen nicht elektrisch betriebenen Maschinen emittierten Geräuschs fest
• EN ISO 28927-2:2009: Diese Norm legt die Prüfverfahren zur Bewertung der Vibrationsemissionen von handgehaltenen motorbetriebenen Maschinen fest, insbesondere von Schlagschraubern und Schlagschraubendrehern
Stärken
• Der Doppelhammer-Mechanismus trägt zur Leistung und Langlebigkeit des Schlagschraubers bei
• Der zweistufige Abzug erleichtert eine präzise Anpassung der angewendeten Leistung
• Der Einhand-Umschalter reduziert die Stillstandszeiten zwischen den Phasen des Anziehens und Lösens
• Der umspritzte Gummigriff begrenzt die vibrationsbedingte Ermüdung bei längerem Gebrauch
• Der Luftaustritt durch den Griff schützt den Bediener vor dem Verspritzen von Druckluft
• Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen erleichtert die Wartung und verlängert die Nutzungsdauer
• Der zweistufige Abzug erleichtert eine präzise Anpassung der angewendeten Leistung
• Der Einhand-Umschalter reduziert die Stillstandszeiten zwischen den Phasen des Anziehens und Lösens
• Der umspritzte Gummigriff begrenzt die vibrationsbedingte Ermüdung bei längerem Gebrauch
• Der Luftaustritt durch den Griff schützt den Bediener vor dem Verspritzen von Druckluft
• Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen erleichtert die Wartung und verlängert die Nutzungsdauer
Anwendungen
Das Werkzeug findet seinen Einsatz bei Anzieh- und Lösearbeiten mit hohem Drehmoment, insbesondere an Rad-, Fahrgestell- und Strukturbefestigungen. Die Bereiche Kraftfahrzeugmechanik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge und Landwirtschaft nutzen diese Art von Schlagschraubern für Eingriffe an stark angezogenen oder sogar festgefressenen Rädern und Fahrwerken.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 3390 N.m |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
| Gesamtlänge | 279 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
972,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.156,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage