Referenzen
CP (Chicago Pneumatic):CP734H
Rubix:1032169
Hersteller:T024351


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 576 N.m |
| Gewicht | 2,62 kg |
Produktdetails : 4001002430 DL-Schlagschrauber CP734H 1/2''
Die "Classic"-Referenz für 1/2"-Schlagschrauber
1/2"-Schlagschrauber für allgemeine Wartungsarbeiten mit Sicherungsring
DYNA-PACT (Pin clutch) mit Ölbad
Einhändig bedienbare Umkehrtaste mit 4 positiv einrastenden Leistungsstufen
Kompakt und ergonomisch mit Gummigriff
Luftauslass durch den Griff und 360° drehbarer Luftanschluss.
1/2"-Schlagschrauber für allgemeine Wartungsarbeiten mit Sicherungsring
DYNA-PACT (Pin clutch) mit Ölbad
Einhändig bedienbare Umkehrtaste mit 4 positiv einrastenden Leistungsstufen
Kompakt und ergonomisch mit Gummigriff
Luftauslass durch den Griff und 360° drehbarer Luftanschluss.
Stärken
Allgemeine Wartungsarbeiten
Die Kupplung sorgt für einen sanften und komfortablen Betrieb
Robustes Gehäuse und Kupplung im Ölbad sorgen für Langlebigkeit
Vielseitiges Werkzeug, ideal für alle allgemeinen Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Die Kupplung sorgt für einen sanften und komfortablen Betrieb
Robustes Gehäuse und Kupplung im Ölbad sorgen für Langlebigkeit
Vielseitiges Werkzeug, ideal für alle allgemeinen Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Anwendungen
Classic, Gießereien, Leichtbau-Montage, Holz & Verbundwerkstoffe, 2- und 3-rädrige Fahrzeuge, Öl- und Gasindustrie, Petrochemie, Elektrische Energieerzeugung, Bergbau, Bau, Industrielle Instandhaltung, Reifen-Demontage und leichte Mechanik
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 233x220x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2620 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 233x220x75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2620 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Maximales Drehmoment | 576 N.m |
| Gewicht | 2,62 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 8400 rpm |
| Druckluftverbrauch | 426 l/min |
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schallpegel | 93 dB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen