Referenzen
SMC:MXS6-20
Rubix:708499
Hersteller:MXS6-20
EAN:3618036335149

Dokumente
Produktdetails : MXS6-20 Schlitteneinheit
Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, pneumatischer Kompaktschlitten, Kreuzrollenführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x32x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Typ | mxs |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 58 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std