MXS16-75AS Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS16-75AS
Rubix:2211888
Hersteller:MXS16-75AS
EAN:3618036338751
MXS16-75AS Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS16-75AS Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1200 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub75 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße16
HerkunftslandJP
561,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
668,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen