K0161.1080X12 Scheibenhandrad, ohne Griff, Passbohrung mit Nut, Alu

Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0161.1080X12
Rubix:328019
EAN:4059245068401
K0161.1080X12 Scheibenhandrad ALU

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0161.1080X12 Scheibenhandrad, ohne Griff, Passbohrung mit Nut, Alu


Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung124 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
10,20 exkl. MwSt.
/ Stück
12,14 inkl. MwSt.

Durchmesser