GN324-250-B26-A Speichenhandrad ohne Nabennut und Griff, Alu

Handräder, schwarz, kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 324-250-B26-A
Rubix:794480
Hersteller:GN 324-250-B26-A
EAN:4045525188624
GN324-250-B26-A Handrad, mattschwarz beschichtet (A4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN324-250-B26-A Speichenhandrad ohne Nabennut und Griff, Alu


Speichenhandräder GN 324 haben dieselben Größen und Abmessungen wie Handräder GN 322. Der Radkranz ist vor dem Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf gewährleistet. Die Kunststoffbeschichtung ist schwach strukturiert, so daß sich bearbeitete und gußrohe Flächen optisch nicht unterscheiden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1497 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser250 mm
Zolltarifcode84879090
60,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser