Handrad Elesa+Ganter GN 321.4-160-K14-D-ZI, Material/Verarbeitung: Aluminium
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.4-160-K14-D-ZI
Rubix:137157
Hersteller:GN 321.4-160-K14-D-ZI
EAN:4045525179257





Produktdetails : GN321.4-160-K14-D-ZI Sicherheits-Handrad mit drehbarem Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 937 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
