GN522-125-B12-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-125-B12-R
Rubix:793707
Hersteller:522-125-B12-R



Produktdetails : GN522-125-B12-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 251 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
