GN521.6-100-K10-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.6-100-K10-R
Rubix:1865611
Hersteller:521.6-100-K10-R
EAN:4045525098039



Produktdetails : GN521.6-100-K10-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Der Griff bei den Handrädern GN 521.6 ist in der Bedienposition in einer konischen Bohrung verriegelt. Für die Umstellung muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausklappen rastet er automatisch wieder ein. Die Abdeckung verdeckt Klemmteile, z. B. Riemenscheiben von Gegenwellen, sowie vorstehende und eingelassene Wellen. Für die Montage wird die Abdeckung von Hand eingeschoben. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
