GN321.6-160-K12-D Sicherheits-Handrad mit Nadellager und drehbarem Griff, Alu

Sicherheits-Handräder, Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 321.6-160-K12-D
Rubix:353886
Hersteller:GN 321.6-160-K12-D
EAN:4045525179868
GN321.6-160-K12-D Sicherheits-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN321.6-160-K12-D Sicherheits-Handrad mit Nadellager und drehbarem Griff, Alu


Die Abdeckkappe schützt die Lager gegen Verschmutzung und verdeckt Befestigungselemente wie z.B. Vorlegescheiben GN 184. Zur Befestigung der Abdeckkappe ist die Handradnabe mit einer Rille versehen, in welche die elastischen Segmente der Kappe eingreifen. Die Abdeckkappe wird von Hand aufgedrückt, zur Demontage kann sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden. Bei der Montage werden die Nadellager eingefettet, wodurch eine ausreichende Dauerschmierung gegeben ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht952 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
133,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser