GN323-125-B14-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-125-B14-R
Rubix:353999
Hersteller:GN 323-125-B14-R
EAN:4045525482968





Produktdetails : GN323-125-B14-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
