GN321.4-160-K14-A-DR Sicherheits-Handrad ohne Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.4-160-K14-A-DR
Rubix:353845
Hersteller:321.4-160-K14-A-DR
EAN:4045525179226





Produktdetails : GN321.4-160-K14-A-DR Sicherheits-Handrad ohne Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 644 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
