Referenzen
Elesa+Ganter:6340-15
Rubix:92908
Hersteller:6340-15
EAN:4045525345065





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : DIN6340-15 Scheibe, Vergütungsstahl
Unterlegscheiben DIN 6340 werden hauptsächlich für Langlöcher verwendet.
Scheiben DIN 6340 werden vorwiegend als Unterlegscheiben bei Langlöchern angewendet in Verbindung mit Sechskantmuttern DIN 6330. Die Größe 15 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens handelt es sich bei diesen Scheiben um eine rohe" Ausführung."
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | DIN 6340 |
| Durchmesser, metrisch | M15 |
| Größe | 15 |
| Stärke | 5 mm |
| Typ | unterlegscheibe |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen