DIN436 17.5X50X5 ST TZN GEW.-TOL. 6H Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
Scheiben, DIN 436, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCAR17,5GA
Rubix:525804
Hersteller:000436.00200.0175.000
EAN:4043952072639


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : DIN436 17.5X50X5 ST TZN GEW.-TOL. 6H Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
DIN 436 Stahl feuerverzinkt Scheiben,vierkant vorwiegend für Holzkonstruktion Abmessung: 17,5x 50 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | DIN 436 |
| Durchmesser, metrisch | M17 |
| Stärke | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
29,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
50 mm