K1968.1050 Scheibe, hohe Form, Edelstahl A2
SCHEIBE HOHE FORM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1968.1050
Rubix:3721973
Hersteller:K1968.1050
EAN:4059245808984



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1968.1050 Scheibe, hohe Form, Edelstahl A2
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl verzinkt oder blank. Edelstahl A2 blank. Edelstahl A4 blank. Bestellbeispiel: K1968.040 Hinweis: Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
15 mm
Durchmesser, metrisch
M5