Flache und hochfeste Unterlegscheibe Kipp K0868.03, Innendurchmesser: 3.2 mm | Außendurchmesser: 7 mm | Norm: ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089 A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0868.03
Rubix:333425
Hersteller:K0868.03
EAN:4059245240951



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 7 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0868.03 Scheibe, DIN EN ISO7089A, Stahl blank
Scheibe DIN EN ISO 7089 A
Scheibe DIN EN ISO 7089 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Norm | iso 7089 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage