K1085.052013130 Scharnier, Edelstahl

Scharniere aus Edelstahl, poliert oder gestrahlt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1085.052013130
Rubix:1432098
EAN:4059245219490
K1085.052013130 Scharnier aus Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Typscharnier k1085
Material des Körpersstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1085.052013130 Scharnier, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4408.Ausführung: poliert oder gestrahlt.Bestellbeispiel: 27876-052013131Hinweis: Scharniere mit festem Achsstift und Senkbohrungen.
Scharnier aus Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung50 g
Typscharnier k1085
Material des Körpersstahl
Breite39 mm
Höhe4 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83021000
17,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ