GN151.3-40-40-4.5-EH Scharnier mit Abdeckung, Kunststoff
Scharniere mit Abdeckung, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 151.3-40-40-4,5-EH
Rubix:793793
Hersteller:GN 151.3-40-40-4,5-EH
EAN:4045525746855




Technische Zusammenfassung
| Typ | eh |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN151.3-40-40-4.5-EH Scharnier mit Abdeckung, Kunststoff
Die Abdeckungen der Scharniere GN 151.3 verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechnendes Aussehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Typ | eh |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen