Referenzen
Elesa+Ganter:GN 155-70-48-A
Rubix:350687
Hersteller:GN 155-70-48-A
EAN:4045525059443






Technische Zusammenfassung
| Typ | a |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN155-70-48-A Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen