GN128-80-MS Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Stahl
Scharniere zum Anschweißen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 128-80-MS
Rubix:143606
Hersteller:GN 128-80-MS
EAN:4045525043954





Produktdetails : GN128-80-MS Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Stahl
Scharniere GN 128 werden aus gezogenem, schweißbarem Profilstahl hergestellt. Die Formen ST, STS und MS haben einen in der unteren Scharnierhälfte fest fixierten Scharnierstift. Die Ausführung STL mit losem Stahlstift erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist. Bei der Form STS ist in der oberen Scharnierhälfte zusätzlich ein Schmiernippel nach DIN 71412-D angebracht, der das Nachschmieren der Scharniere ohne Demontage ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Typ | ms |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
