K0440.56232300 Scharnier mit einstellbarer Friktion, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0440.56232300
Rubix:336485
EAN:4059245190195



Technische Zusammenfassung
| Typ | kunststoffscharnier k0440 mit einstellbarer friktion |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0440.56232300 Scharnier mit einstellbarer Friktion, Kunststoff
Werkstoff: Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Stahlteile Edelstahl.Ausführung: Scharnier und Abdeckungen schwarz. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0440.56181800Hinweis: Die Friktionsscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.
Scharnier aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
|---|---|
| Typ | kunststoffscharnier k0440 mit einstellbarer friktion |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 73,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std