GN437-ZD-60-60-A-SR Scharnier mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss
Scharniere mit einstellbarer Friktion
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 437-ZD-60-60-A-SR
Rubix:1130102
Hersteller:GN 437-ZD-60-60-A-SR
EAN:4045525973008




Technische Zusammenfassung
| Typ | a-sr |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN437-ZD-60-60-A-SR Scharnier mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss
Bei Scharnieren GN 437 kann über eine Stellschraube die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Ein über den gesamten Schwenkbereich konstantes, einstellbares Brems-Drehmoment wird dadurch ermöglicht. Das Schwenken von Türen und Klappen wird gehemmt und einer selbsttätigen Bewegung wird dadurch entgegengewirkt. Das Reibmoment wird erzielt, indem zwei schlanke Reibkegel gegeneinander verspannt werden. Die große Reibfläche und der verschleißarme Kunststoff der Reibkegel garantiert eine lange Lebensdauer bei nahezu gleichbleibender Schwergängigkeit. Auf Grund des Aufbaus und der Vorspannung der Reibkegel hat das Scharnier radial kaum und axial gar kein Spiel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 161 g |
|---|---|
| Typ | a-sr |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen