K0437.402020 Scharnier mit Langlöcher, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0437.402020
Rubix:336474
EAN:4059245190072



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k0437.402020 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0437.402020 Scharnier mit Langlöcher, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: 27854-402020Hinweis: Die Scharniere können horizontal justiert und somit optimal ausgerichtet werden.
Scharnier aus Kunststoff, mit Langlöcher
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0437.402020 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 10,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort