Referenzen
Elesa+Ganter:GN 155-97-66-A
Rubix:164507
Hersteller:GN 155-97-66-A
EAN:4045525059504






Technische Zusammenfassung
| Typ | a |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN155-97-66-A Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 97 mm |
| Höhe | 66 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen