D-Y7P Signalgeber

Schalter Serie D-

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-Y7P
Rubix:869603
Hersteller:D-Y7P
EAN:3618036131338
D-Y7P Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatikschalter
Ausführungd-y
Spannung, min.4,5 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-Y7P Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
Y59A/Y59B/Y7P, Elektronische Schalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Typautomatikschalter
Ausführungd-y
Spannung, min.4,5 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.28 V
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85365019
39,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,15 € inkl. MwSt.