9121150800 Langlochfräser lang HSSCo8 8,00mm
Schaftfräser WN L HSSCo8 8,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21150800, 9121150800
Rubix:1555595
Hersteller:9121150800
EAN:4317784139885


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121150800 Langlochfräser lang HSSCo8 8,00mm
Langlochfräser lang VHM HSSCo8 8mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std