9121330800 Langlochfräser Einweg lang WN HSSCo8 Typ N 8mm
Fräserschnitt WN KN HSSCo8 8,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21330800, 9121330800
Rubix:1555679
Hersteller:21330800
EAN:4317784144278

Produktdetails : 9121330800 Langlochfräser Einweg lang WN HSSCo8 Typ N 8mm
Langlochfräser Einweg lang WN HSSCo8 Typ N 8mm FORMAT
Mini-Langlochfräser Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Mini-Langlochfräser Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 51 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
