9121151600 Langlochfräser lang HSSCo8 16,00mm
Schaftfräser WN L HSSCo8 16,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21151600, 9121151600
Rubix:1555553
Hersteller:4317784139984
EAN:4317784139984


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 123 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121151600 Langlochfräser lang HSSCo8 16,00mm
Langlochfräser lang VHM HSSCo8 16mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 123 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std