9121630800 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 8mm
E.fräsen aluD844B L HSSCo8 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21630800, 9121630800
Rubix:1555893
Hersteller:21630800
EAN:4317784140539


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121630800 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 8mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 8mm FORMAT
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std