SCHAFSLEDER-HANDSCHUH LAMFLEX 10 PP512400010
Schafsleder-Handschuh LAMFLEX
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:R-I-LAMFLEX-10
Rubix:2446141


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Produktdetails : SCHAFSLEDER-HANDSCHUH LAMFLEX 10 PP512400010
Schutz mit hohem Komfort
• Material: Qualitäts-Schafsleder
• Perfekte Passform durch Gummizug am Handgelenk
• Optimal geeignet für längere Präzisionsarbeiten
• Garantiert hoher Arbeitskomfort durch weiches Leder
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Für Arbeiten, die sehr gutes Tastgefühl und Präzision erfordern
• Material: Qualitäts-Schafsleder
• Perfekte Passform durch Gummizug am Handgelenk
• Optimal geeignet für längere Präzisionsarbeiten
• Garantiert hoher Arbeitskomfort durch weiches Leder
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Für Arbeiten, die sehr gutes Tastgefühl und Präzision erfordern
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Packung | 120 paare pro 1 karton |
| Werkstoff | schafsleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std