Referenzen
Pressol:12 910
Rubix:1041218
Hersteller:12 910
Produktdetails : 9970210500 Saug- und Druckspritze Nenninhalt 500ml verzinkt
Saug- und Druckspritze Nenninhalt 500ml verzinktPressol
Saug- und Druckspritze Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, mit Zinkdeckel. Lieferung mit transparentem PVC-Flexschlauch 350 mm. Anwendung: Für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel.
Saug- und Druckspritze Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, mit Zinkdeckel. Lieferung mit transparentem PVC-Flexschlauch 350 mm. Anwendung: Für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82055980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std