110289 perma NOVA LC 125 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10

High performance grease

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:110289
Rubix:1690674
EAN:4061201084929
110289 perma NOVA LC 125 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeit12 monate
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 110289 perma NOVA LC 125 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10


perma NOVA ist in allen Anwendungsbereichen zwischen -20 °C und +60 °C einsetzbar. Über den Einstelltaster an der NOVA Steuereinheit kann eine Spendezeit von 1 bis 12 Monaten eingegeben werden. Anschließend errechnet die Steuereinheit unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur die erforderliche Gasmenge für eine konstante und sichere Spendeabgabe. perma NOVA besteht aus einer wiederverwendbaren Steuereinheit, einer NOVA LC gefüllt mit Fett oder Öl (mit integriertem Ölrückhalteventil) und einer Schutzabdeckung. Die NOVA LC ist in den Größen 65 cm³ und 125 cm³ erhältlich.
PERMA NOVA LC 125 NSF H1 SF10

Stärken

- Laufzeiteinstellung unabhängig von Umgebungstemperatur- Beschleunigter Erstanlauf innerhalb eines Tages- Vereinfachte und sichere Handhabung- NOVA Steuereinheit wiederverwendbar- Universeller Einsatz sowohl in kalten Bereichen als auch bei höheren Temperaturen- Temperaturkompensation ermöglicht den Einsatz bei stark wechselnden / unterschiedlichen Umgebungstemperaturen- Stabile Gewindeverbindung durch integrierte Stützkonsole- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt- Erhöhung der Arbeitssicherheit

Anwendungen

perma NOVA wurde für die Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Wellendichtungen und Ketten in Bereichen mit stark schwankenden Umgebungstemperaturen (z. B. beim Einsatz im Freien) entwickelt. Das Schmiersystem ist bei korrektem Zusammenfügen der einzelnen Bauteile staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt (IP 65). perma NOVA mit LC 65 cm³ eignet sich besonders für die Schmierung von Elektromotoren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeit12 monate
70 mm
140 mm
Zolltarifcode84799070
29,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std