LAGD 60/HQ2 Schmierstoffgeber System 24 gefüllt mit LGHQ2 SKF

System 24 Automatische Schmierstoffpatrone

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:LAGD 60/HQ2
Rubix:3167999
EAN:7316579218283
LAGD 60/HQ2 Schmierstoffgeber System 24 gefüllt mit LGHQ2 SKF
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen60 ml
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LAGD 60/HQ2 Schmierstoffgeber System 24 gefüllt mit LGHQ2 SKF


Die Geräte werden gebrauchsfertig aus der Verpackung geliefert und sind mit einer breiten Palette von SKF Hochleistungsschmierstoffen gefüllt. Die werkzeuglose Aktivierung und Zeiteinstellung ermöglichen eine einfache und genaue Einstellung des Schmierstoffflusses.

Stärken


-Variable Verteilungsrate von 1 bis 12 Monaten
-Schmierung kann jederzeit gestoppt oder neu eingestellt werden
-Personenschutz: ATEX-Zulassung für Zone 0
-Der transparente Fettbehälter ermöglicht eine visuelle Kontrolle des Durchflusses
-Durch seine kompakte Bauweise kann er auch auf engstem Raum montiert werden
-Fett und Kettenöl erhältlich
-SKF DialSet ermöglicht die Berechnung der richtigen Dosierung
-Vollständiges Zubehörprogramm

Anwendungen

Empfohlen bei schwierigem oder gefährlichem Zugang.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen60 ml
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeiteinstellbar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
367,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen